Lcm - DALLEP31 TP50 150 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 50 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
8009561253070
Réf. Sonepar
00245342054
Réf. Fournisseur
342054
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
150 mm
hauteur
50 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
0.6 mm
section transversale utile
7500 mm²
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 TP50 standard - hauteur 50mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition GC