Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lcm - DALLEP31 TP50 75 GS

Lcm - DALLEP31 TP50 75 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 50 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3599073408525

Réf. Sonepar

00245340852

Réf. Fournisseur

340852

Réf. Commerciale

Lcm

largeur

75 mm

hauteur

50 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

longueur

3000 mm

épaisseur de matériau

0.6 mm

section transversale utile

3750 mm²

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 TP50 standard - hauteur 50mm , largeur 77mm et longueur 3m - finition GS