Lcm - Étrier ET20 GC - 559033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 8
adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075590334
Réf. Sonepar
00245559033
Réf. Fournisseur
559033
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
8
adapté à l'épaisseur de bride:
5...20 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
10 mm
force de rupture:
0 N
charge de travail admise:
5 N