Lcm - etrier ET30 GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 8
adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3599075590433
Réf. Sonepar
00245559043
Réf. Fournisseur
559043
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
continu
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
taille de fil (M..)
8
adapté à l'épaisseur de bride
5...20 mm
qualité du matériau
autre
diamètre d'alésage
10 mm
charge critique
0 N
charge de travail admise
5 N
Étrier ET30 - pour pose sur profil métallique - finition GC