Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lcm - EZP144WE - 2 Plaques montage pour 1 module EZD44

Lcm - EZP144WE - 2 Plaques montage pour 1 module EZD44

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • épaisseur de plaque/longueur de produit - 355 mm

  • capacité du seau/sac - 0 kg

  • capacité de boîte/cartouche - 0 ml

  • hauteur externe - 191 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971258211

Réf. Sonepar

00245125821

Réf. Fournisseur

350700

Réf. Commerciale

Lcm

modèle

autre

épaisseur de plaque/longueur de produit

355 mm

capacité du seau/sac

0 kg

capacité de boîte/cartouche

0 ml

hauteur externe

191 mm

largeur externe

178 mm

diamètre externe

0 mm

diamètre intérieur

0 mm

accessoires requis

Oui

Plaque EZP144WE pour module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44 - pour fixation murale - pour 1 module - diamètre de carottage 152mm, hauteur de réservation 118mm et largeur de réservation 105mm

Les Atouts de l'article:

Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.