Lcm - FC 30-100 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599079921325
Réf. Sonepar
00245992132
Réf. Fournisseur
200028
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
30 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
décapé et passivé
couleur
acier inoxydable
longueur
3000 mm
section transversale utile
2670 mm²
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de test de charge selon IEC 61537
type II
poids
0.568 kg/m
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition Inox 304L
Les Atouts de l'article:
Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.