Lcm - FC 30-50 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599079921257
Réf. Sonepar
00245992125
Réf. Fournisseur
200011
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
50 mm
hauteur
30 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
zinc
longueur
3000 mm
section transversale utile
1335 mm²
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
type de test de charge selon IEC 61537
type II
poids
0.406 kg/m
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 50mm , longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.