Lcm - FC 54-50 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + IN316L

Lcm - FC 54-50 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + IN316L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 54 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • cloison intégrée - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599079921462

Réf. Sonepar

00245992146

Réf. Fournisseur

200064

Réf. Commerciale

Lcm

largeur

50 mm

hauteur

54 mm

forme de profilé

forme en U

modèle

connecteur intégré

cloison intégrée

sans

matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

décapé et passivé

couleur

acier inoxydable

longueur

3000 mm

section transversale utile

2660 mm²

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

acier inoxydable 316 L (1.4404)

type de test de charge selon IEC 61537

type II

poids

0.666 kg/m

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+- hauteur 54mm , largeur 50mm , longueur 3m - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.