Lcm - HDF 54-100 - Chemin de cables fil BD 3M HDF EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599074500716
Réf. Sonepar
00245450071
Réf. Fournisseur
450071
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
54 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
zinc
diamètre de fil
5.5 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
5400 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF54 - hauteur 54mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.