Lcm - ISIPLAST coude horizontal + couvercle 200x50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245066377339
Réf. Sonepar
00245637733
Réf. Fournisseur
637733
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble
200 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
changement de direction
horizontal
angle
90°
type de construction
coude rigide
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
gris
avec partie supérieure
Oui
rayon interne
150 mm
épaisseur de matériau
1.25 mm
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Non
gabarit de trous NATO
Non
modèle
connecteur intégré
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7030
Coude horizontal PVC ISI PLAST avec couvercle - hauteur 50mm et largeur 200mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible