Lcm - ISIPLAST eclisse H75 L 75 a 150

Lcm - ISIPLAST eclisse H75 L 75 a 150

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3245066378909

Réf. Sonepar

00245637890

Réf. Fournisseur

637890

Réf. Commerciale

Lcm

modèle

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

adapté à la largeur du système de support de câble

75...150 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

75 mm

couleur

autre

type de raccordement

encliquetable

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille

0...0 mm

longueur

275 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

PVC

numéro RAL

7038

Éclisse pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 75mm et largeurs 75 , 100 et 150mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible