Lcm - ISIPLAST Rehausse L 150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la hauteur du système de support de câble - 75 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3245066377827
Réf. Sonepar
00245637782
Réf. Fournisseur
637782
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la hauteur du système de support de câble
75 mm
modèle
autre
fixation sur conduit
filetable
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
charge max. portante
2000 N
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
PVC
couleur
gris
numéro RAL
7030
Rehausse pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 150mm - finition gris RAL7030
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible