Lcm - KITASSTR50 CE25 CE30 BTRCC ZnL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075580878
Réf. Sonepar
00108558087
Réf. Fournisseur
558087
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
105 mm
couleur
zinc
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
3.9...5.9 mm
longueur
23.5 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Sac de 50 kits de visserie KITASSTR composés de CE30 + CE25 + BTRCC 6x20 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition DC