Lcm - P31-Dalle M-F 50X100 3M NOIR RAL9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971873773
Réf. Sonepar
00245187377
Réf. Fournisseur
487849
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
50 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
autre
longueur
3030 mm
épaisseur de matériau
0.6 mm
section transversale utile
4821 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
noir
numéro RAL
9005
Chemin de câbles tôle perforée P31 M/F pour système Kaleïs - hauteur 50mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Tôleperforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre