Lcm - P31-DSC Croix renforcée 25X200 GC - 349316

CopieCopie
Lcm - P31-DSC Croix renforcée 25X200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561472075

Réf. Sonepar

00245147207

Réf. Fournisseur

349316

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

P31 DSC Croix pour passage de sol Hauteur 25mm- Largeur 200mm- finition GC

Les Atouts de l'article:

Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.