Lcm - P31-DSC extension colonne 135X90 ALU - 349331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561467996
Réf. Sonepar
00245146799
Réf. Fournisseur
349331
Marque
Lcm
modèle:
horizontal/vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
P31 DSC Extension de Colonne 135x90- finition Aluminium
Les Atouts de l'article:
Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.
Les Atouts de l'article:
Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.


