Lcm - P31-Réducteur 400/500/600MM H50 GC - 481170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur (grande dimension) - 600 mm
largeur (petite dimension) - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
type de construction - réduction symétrique
modèle - sans connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971866362
Réf. Sonepar
00245186636
Réf. Fournisseur
481170
Réf. Commerciale
Lcm
largeur (grande dimension):
600 mm
largeur (petite dimension):
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
type de construction:
réduction symétrique
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre