Lcm - PLAT LARGEUR 110 E5P - 019159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 108 mm
modèle - horizontal
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972346504
Réf. Sonepar
00245019159
Réf. Fournisseur
019159
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de plaque:
108 mm
modèle:
horizontal
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible