Lcm - POLYSIS Couvercle CDC50 3M GRP - PW35203

CopieCopie
Lcm - POLYSIS Couvercle CDC50 3M GRP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • type de capot - porte

  • finition du couvercle - fermé

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780352031

Réf. Sonepar

00245000007

Réf. Fournisseur

PW35203

Réf. Commerciale

Lcm

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

type de capot:

porte

finition du couvercle:

fermé

hauteur:

600 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

200 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

205 mm

profondeur intérieure:

180 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1 mm

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

autre

polysis couvercle cdc50 3m grp