Lcm - Pop up Incara 2x2P+T Surface-2 prise USB Type-A+C - 2x4 modules Aluminium brosse - 654818
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - argent
modèle - encastré
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971972278
Réf. Sonepar
00245197227
Réf. Fournisseur
654818
Réf. Commerciale
Lcm
nombre de raccordements HDMI:
0
nombre de prises avec contact de terre:
0
couleur:
argent
modèle:
encastré
forme:
rectangulaire
profondeur d'encastrement:
74.5 mm
extensible:
Non
tension nominale:
250 V
hauteur:
5.2 mm
largeur:
123.5 mm
protection contre les surtensions:
Non
longueur:
235.6 mm
température d'utilisation:
-10...70 °C
matériau:
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de protection (IP):
IP20
nombre de disjoncteurs:
0
relevable:
Oui
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
avec alimentation USB incorporée:
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de prises norme française (type E):
2
nombre de raccordements CAT 6A:
0
traitement antibactérien:
Non