Lcm - Pop up Incara 3x2P+T Surface-chargeur USB Type-A+C - 8 modules Aluminium brosse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rectangulaire
couleur - argent
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971972315
Réf. Sonepar
00245197231
Réf. Fournisseur
654820
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
encastré
forme
rectangulaire
couleur
argent
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
relevable
Oui
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
235.6 mm
largeur
123.5 mm
hauteur
5.2 mm
profondeur d'encastrement
74.5 mm
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises norme française (type E)
3
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre d'emplacements pour modules vides
8
nombre de disjoncteurs
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Oui
tension nominale
250 V
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-10...70 °C
Pop up Incara équipé de 3 prises de courant 2P+T Surface-chargeur USB Type-A+Type-C 15W -cordon de longueur 2m avec fiche 2P+T - 8 modules à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé