Lcm - Pre-eclisse ZF31 50-200 FASCLIC GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
modèle - connecteur intégré
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970759863
Réf. Sonepar
00245075986
Réf. Fournisseur
347322
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
200 mm
modèle
connecteur intégré
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
10000 mm²
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Oui
traitement de la surface
galvanisé à chaud
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
diamètre de fil
4.4 mm
Chemin de câbles fils ZF31 FZF avec éclisses sans vis Fasclic pré-montées - hauteur 50mm , largeur 200mm et longueur 3m - finition GC
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31