Lcm - Pre-eclisse ZF31 50-75 FASCLIC EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
3414970760005
Réf. Sonepar
00245076000
Réf. Fournisseur
347336
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
75 mm
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre de fil
3.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
3750 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles fils ZF31 FZF avec éclisses sans vis Fasclic pré-montées - hauteur 50mm , largeur 75mm et longueur 3m - finition EZ
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31