Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Rondelle CARROSSERIE M10 ZnNi - 350418

CopieCopie
Lcm - Rondelle CARROSSERIE M10 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 10.5 mm

  • diamètre externe - 40 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel

  • pour dimension de vis métrique - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677364

Réf. Sonepar

00245167736

Réf. Fournisseur

350418

Marque

Lcm

diamètre intérieur:

10.5 mm

diamètre externe:

40 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel

pour dimension de vis métrique:

10

épaisseur:

2.5 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

rondelle carrosserie m10 finition ZnNi