Lcm - Rondelle CARROSSERIE M12 ZnNi - 350419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 13 mm
diamètre externe - 40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
pour dimension de vis métrique - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677395
Réf. Sonepar
00245167739
Réf. Fournisseur
350419
Réf. Commerciale
Lcm
diamètre intérieur:
13 mm
diamètre externe:
40 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel
pour dimension de vis métrique:
12
épaisseur:
2.5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non