Lcm - SAC 25 ECLISSE CE40 ZnL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 3.5 mm
longueur - 58.5 mm
modèle - profil de support
charge max. portante - 1000 N
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075580533
Réf. Sonepar
00245558053
Réf. Fournisseur
558053
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
50 mm
hauteur
3.5 mm
longueur
58.5 mm
modèle
profil de support
charge max. portante
1000 N
matériau
acier
traitement de la surface
autre
couleur
autre
diamètre
8.5 mm
taille de fil (M..)
8
à charnière
Non
ajustable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 100 , 150 et 200mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 100daN - finition DC