Lcm - SAC 25 ECLISSE FASLOCK S ZnL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075583473
Réf. Sonepar
00245558347
Réf. Fournisseur
558347
Réf. Commerciale
Lcm
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
100...200 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
50 mm
couleur
zinc
type de raccordement
encliquetable
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
50...600 mm
longueur
24.4 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Éclisse rapide sans vis Faslock S pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 100 à 200mm - finition DC