Lcm - Tige filetée M6 1000 ZnNi - 350456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
longueur - 1000 mm
qualité du matériau - 4,8 (Stahl)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971678262
Réf. Sonepar
00245167826
Réf. Fournisseur
350456
Marque
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
4,8 (Stahl)


