Lcm - TRIHDF 80-100 - Chemin de cables fil 3M GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 80 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3599070011131
Réf. Sonepar
00245001113
Réf. Fournisseur
001113
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
100 mm
hauteur
80 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
zinc
diamètre de fil
5.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
8000 mm²
connecteur sans vis
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles fils Cablofil pour très longue portée ou charges lourdes TRI-HDF - hauteur 80mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition GC
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.