Lcm - UPNP60 - profil perforé 30/60 GC - 910033

CopieCopie
Lcm - UPNP60 - profil perforé 30/60 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079100331

Réf. Sonepar

00245910033

Réf. Fournisseur

910033

Marque

Lcm

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

70 mm

épaisseur de matériau:

6 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

14 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Profil perforé UPNP - dimensions 30x60x30mm et longueur 3m - finition GC