Lcm - UPNP80 - profil perforé 45/80 GC - 910043

CopieCopie
Lcm - UPNP80 - profil perforé 45/80 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079100430

Réf. Sonepar

00245910043

Réf. Fournisseur

910043

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

80 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

90 mm

épaisseur de matériau:

6 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

18 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Profil perforé UPNP - dimensions 45x80x45mm et longueur 3m - finition GC