Lcm - Vis HM 12X25 ZnNi - 350444

CopieCopie
Lcm - Vis HM 12X25 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 33 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677906

Réf. Sonepar

00245167790

Réf. Fournisseur

350444

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

12

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

33 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

19 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

vis VHM 12x25 - finition ZnNi