Lcm - Vis HM 12X50 ZnNi - 350445

CopieCopie
Lcm - Vis HM 12X50 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 58 mm

  • taille de fil (M..) - 12

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677937

Réf. Sonepar

00245167793

Réf. Fournisseur

350445

Marque

Lcm

matériau:

acier

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

58 mm

taille de fil (M..):

12

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

19 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

vis VHM 12x50 - finition ZnNi