Lcm - Vis HM 12X70 ZnNi - 350446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 78 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677968
Réf. Sonepar
00245167796
Réf. Fournisseur
350446
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
78 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non


