Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Vis HM 6X12 ZnNi - 350436

CopieCopie
Lcm - Vis HM 6X12 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677661

Réf. Sonepar

00245167766

Réf. Fournisseur

350436

Marque

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

16 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

10 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

vis VHM 6x12 - finition ZnNi