Lcm - ZF31 50-50 IN304L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
8009561612334
Réf. Sonepar
00245161233
Réf. Fournisseur
348060
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
50 mm
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
diamètre de fil
3.9 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
1639 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Chemin de câbles fils ZF31 - hauteur 50mm , largeur 50mm et longueur 3m - finition Inox 304L
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31