L'Ebenoid - Atoll 1X18wel Det. IR Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 890 lm
température de couleur - 74...74 K
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870795553
Réf. Sonepar
00057079555
Réf. Fournisseur
079555
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile
890 lm
température de couleur
74...74 K
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
240 mm
hauteur/profondeur
114 mm
longueur
330 mm
Atoll 1X18wel équipé d'un détecteur Infrarouge. Anneau blanc et diffuseur en polycarbonate.