fin de vie

L'Ebenoid - Eo 2G7 CFL 570lm 4000K blanc

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 11 W

  • flux lumineux utile - 570 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

3477870552811

Réf. Sonepar

00057055281

Réf. Fournisseur

055281

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système

11 W

flux lumineux utile

570 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP24

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

II

douille

2G7

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

51.8 lm/W

Réglette Eo 2G7 CFL 570lm 4000K blanc

Les Atouts de l'article:

Réglette type linolite, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec tube fluo 11W ballast élec 2G7. Sans interrupteur. Classe II.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.