fin de vie

L'Ebenoid - EO AVEC INTER + TUBE HAL

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3477870552736

Réf. Sonepar

00057055273

Réf. Fournisseur

055273

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

température de couleur

2800...2800 K

indice de protection (IP)

IP24

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

couleur de la lumière

blanc

largeur

445 mm

hauteur/profondeur

90 mm

EO AVEC INTER + DIFFUSEUR + TUBE HAL