L'Ebenoid - Fiche mâle 6A 2P noir - 020262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870202624
Réf. Sonepar
00057020262
Réf. Fournisseur
020262
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
6 A
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche mâle 6A 2 pôles noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, nombre de pôles:2, direction d'enfichage:droit, IP20