Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
L'Ebenoid - Fusible domestique 8,5x23 2A

L'Ebenoid - Fusible domestique 8,5x23 2A

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 8x23 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3477870624020

Réf. Sonepar

00057062402

Réf. Fournisseur

062402

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

taille

8x23 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

classe de fonctionnement

autre

Fusible domestique 8,5x23 2A, taille:8x23 mm, tension assignée (Ue):250 V