L'Ebenoid - Pure Tops S1 LED 590lm 3000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
flux lumineux utile - 590 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870831121
Réf. Sonepar
00057083112
Réf. Fournisseur
083112
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
8 W
flux lumineux utile
590 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
II
source lumineuse
LED non interchangeable
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
73.7 lm/W
couleur de la lumière
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spot LED Tops S1 590lm 3000K blanc, classe II, IK06, IP40, adapté à un castré, puiss.:8 W, durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:73,7lm/W, montage au plafond