L'Ebenoid - Réglette Vernosc LED 600lm 4000K inter blanc - 055123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 7.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870551234
Réf. Sonepar
00057055123
Réf. Fournisseur
055123
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
7.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
efficacité lumineuse:
76.9 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Réglette de salle de bain et cuisine de longueur 445mm, largeur 32mm et profondeur 80mm. Embase et diffuseur polycarbonate et finition blanc. Avec interrupteur tactile. Alimentation 230V direct sans alimentation externe.
Les Atouts de la gamme:
Réglette Vernosc, simplicité et modernité. Spécial rénovation : couvre toutes les boîtes de connexion du marché. Installation murale ou plafonnier. Le + : kit de rénovation (vendu séparément). Existe en version interrupteur tactile.