Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

L'Ebenoid - Vernosc T1 LED 1000lm 4000K blanc

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

3477870707006

Réf. Sonepar

00057070700

Réf. Fournisseur

070700

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système

10 W

flux lumineux utile

1000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

hauteur/profondeur

58 mm

diamètre externe

258 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Hublot LED Vernosc T1 1000lm 4000K blanc, classe II, IK10, IP44, applique/plafond, puiss.:10 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:100lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer.Diamètre 260mm et épaisseur 58mm (Taille 1).Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.Platine LED avec driver intégré. 4000K

Les Atouts de la gamme:

Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.