fin de vie

Ledvance - 670 DOUILLE S14D 250V - 001237

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - 670 DOUILLE S14D 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - S14d

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - gris

  • avec insertion de starter - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4003556001237

Réf. Sonepar

07074600123

Réf. Fournisseur

001237

Réf. Commerciale

Ledvance

douille:

S14d

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

gris

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Douille LED SPECIAL LEDINESTRA M2