Ledvance - Blister HALO SPST Crayon LG 230W=300 R7s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 230 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 5000 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008321202673
Réf. Sonepar
00025120267
Réf. Fournisseur
202673
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
230 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
5000 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
diamètre
12 mm
longueur totale
119.6 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
C
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
230 kWh
désignation de la lampe
T 4
OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOLINE XE - R7s - 230,00W - 5000lm - 2900K - 2000h
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : R7s. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Aucun transformateur nécessaire. Domaines d'application: Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Éclairage de jardin. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits