Ledvance - Blister HALO Superstar capsule 20W=25 G9 - 945136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
235 lmpuissance de la source lumineuse:
20 WSpécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux de la source - 235 lm
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HALOPIN XE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321945136
Réf. Sonepar
00025194513
Réf. Fournisseur
945136
Marque
Ledvance
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
235 lm
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
43 mm
forme de la lampe:
autre
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
14 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
clair
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes avec culot G9. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G9. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Manipulation simple grâce au culot G9/système de douille. Aucun transformateur nécessaire. Filtre UV. Conforme à IEC 60432-3 grâce à la fonction fusible intégrée. Zones d'application: Éclairage du lieu de travail. Éclairage pour la lecture. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit