Ledvance - CQ10 Tube Fluo T5 8W640 BASIC diam16 OSRAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 385 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 302.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008321025081
Réf. Sonepar
00025102508
Réf. Fournisseur
025081
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
8 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
385 lm
température de couleur
4000 K
longueur
302.5 mm
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
48 lm/W
couleur de la lumière
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
T5
OSRAM - Lampe Tube Fluorescent T5 Basic T5 Short - G5 - 8,00W - 385lm - 4000K - 5000h
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Avantages produits: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Domaines d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits