Ledvance - DALI MCU TW OSRAM Systemes de gestion de l'eclairage - 465916

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 80 mm

  • diamètre - 95 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4052899465916

Réf. Sonepar

07074946591

Réf. Fournisseur

465916

Marque

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

largeur:

80 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

80 mm

diamètre:

95 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Variateur numérique rotatif blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI de type 8 (OTi DALI 50 TW, OTi DALI 80 TW ou OTi DALI 160 TW blanc dynamique)

Les Atouts de l'article:

Systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques produit: . Avantages produits: . Domaines d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Gradation, commutation et changement de température de couleur manuels et intuitifs
  • Réglage individuel du niveau de luminosité minimal
  • Réglage individuel de la plage de température de couleur
  • Caractéristiques produit
  • Jusqu'à 4 DALI MCU TW peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle.
  • Jusqu'à 4 DALI MCU TW peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle
  • Couvercle et commutateur rotatif en blanc neutre
  • Longeur de câble du contr