Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Ledvance - DALI PCU OSRAM Systèmes de gestion de l'éclairage

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • largeur - 49 mm

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 22 mm

  • diamètre - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899955622

Réf. Sonepar

07074995562

Réf. Fournisseur

955622

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

unité de contrôle

largeur

49 mm

hauteur

22 mm

profondeur

22 mm

diamètre

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Variateur numérique : coupleur pour bouton poussoir standard. Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI. Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI MCU avec sélecteur sur position 1

Les Atouts de l'article:

Systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques produit: Dispositif de commande DALI pour gradation et commutation manuelle via bouton-poussoir standard. Jusqu'à quatre PCU DALI peuvent être connectés en parallèle pour configurer des points de commande multiples. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Peut être associé à des détecteurs de présence et de mouvement standard sur secteur. Comportement après panne de courant configurable. Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'a 300 m. Technique / Accessoires: Convient à jusqu'à 25 ballasts électroniques. Extension modulable via répétiteurs DALI ou autres PCU DALI.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Gradation et commutation manuelles intuitives
  • Alimentation DALI intégrée
  • Réglage individuel du niveau de luminosité minimal
  • Caractéristiques produit
  • Il est possible de connecter jusqu'à quatre PCU DALI en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle
  • Jusqu'à 4 DALI MCU TW peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle
  • Combinable avec des détecteurs de présence et de mouvement standard avec contact de secteur
  • Comportement après une panne de courant configurable
  • Longeur de câble du contrôleur DALI: jusqu'à 300 m
  • Domaines d'application
  • Salles de conférence
  • Restaurants
  • Éclairage de boutique
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour un maximum de 25 contrôleurs électroniques
  • Extension flexible via des répéteurs DALI ou d'autres PCU DALI